INTERCABLE SRL - INR7130008 SCALPELLO PER ELETTRICISTI 250X12 - 7130008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 12 mm
Länge - 250 mm
Schneidenform - flach
Werkstoff - sonstige
Schaftform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212020277
Artikelnummer
INR7130008
Herstellernummer
7130008
Hersteller
INR
Schneidenbreite:
12 mm
Länge:
250 mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
sonstige
Schaftform:
sonstige
Mit Handschutz:
nein
Schaftbreite:
8 mm
Schafthöhe:
8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Acciaio al cromo vanadio


