Startseite

INTERCABLE SRL - INR7120502 PUK 305 PICCOLO ARCHETTO - 7120502

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7120502 PUK 305 PICCOLO ARCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blattsäge

  • Typ - sonstige

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Sägeblatt - einseitig

  • Zugsäge - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212020765

Artikelnummer

INR7120502

Herstellernummer

7120502

Hersteller

INR

Ausführung:

Blattsäge

Typ:

sonstige

Sägeblattlänge:

150 mm

Sägeblatt:

einseitig

Zugsäge:

ja

Sägeblatt wechselbar:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Con lama per metallo