INTERCABLE SRL - INR7120122 FORBICE UNIVERSALE - 7120122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - nein
Richtung - beidseitig
Länge - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212021946
Artikelnummer
INR7120122
Herstellernummer
7120122
Hersteller
INR
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
nein
Richtung:
beidseitig
Länge:
190 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
In acciaio INOX, impugnatura antiurto, per cavi e lamiera, pelle, materiale plastico ecc.


