Startseite

INTERCABLE SRL - INR7114604 BIT BOX - BOX INSERTI - 7114604

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7114604 BIT BOX - BOX INSERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 10

  • Mit Bit-Knarre - nein

  • Mit Handgriff - nein

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212022288

Artikelnummer

INR7114604

Herstellernummer

7114604

Hersteller

INR

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

10

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits PH:

3

Anzahl der Bits Schlitz:

3

Anzahl der Bits PZ:

3

10 pezzi: PH 0-2, PZ 0-2, intaglio 4-5, 5-7