Startseite

INTERCABLE SRL - INR7101180 PINZA SERRATUBO 180 MM - 7101180

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7101180 PINZA SERRATUBO 180 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenk

  • Länge - 180 mm

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Mit Rutschhemmung - nein

  • Geeignet für Ölfilter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212356208

Artikelnummer

INR7101180

Herstellernummer

7101180

Hersteller

INR

Ausführung:

Gelenk

Länge:

180 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Rutschhemmung:

nein

Geeignet für Ölfilter:

nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenschutz:

brüniert

Griffausführung:

1-Komponenten

Pinza per tubi e dadi regolabile in acciaio al cromo vanadio