Startseite

INTERCABLE SRL - INR7005004 MULTIFINDER PLUS - 7005004

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7005004 MULTIFINDER PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsanzeige - LCD

  • Berührungslose Spannungserkennung - ja

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Momentanwertspeicher (Data Hold) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563684175

Artikelnummer

INR7005004

Herstellernummer

7005004

Hersteller

INR

Spannungsanzeige:

LCD

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Localizzatore professionaleMultifinder Plus, travi nelle pareti di costruzione leggera, metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra