Startseite

INTERCABLE SRL - INR7003005 OCCHIALI PER RAGGI LASER - 7003005

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7003005 OCCHIALI PER RAGGI LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passend auf Korrekturbrille - nein

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - rot

  • Material Glas - sonstige

  • Mit Blende seitlich und oben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011879644000

Artikelnummer

INR7003005

Herstellernummer

7003005

Hersteller

INR

Passend auf Korrekturbrille:

nein

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

rot

Material Glas:

sonstige

Mit Blende seitlich und oben:

nein

Kratzfest:

nein

Beschlagfrei:

nein

Loses Glas:

nein

Verspiegelt:

nein

Verstellbar:

nein

Entspiegelte Gläser:

ja

Farbe des Rahmens:

gelb

Art der Belüftung:

direkt

Protezione dai raggi laser nell'utilizzo delle livelle laser