INTERCABLE SRL - INR7001013 BCM BASIC-PLUS 120 - 7001013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Magnetisch - ja
Elektronisch - ja
Mit Laser - ja
Werkstoff - Kunststoff
Justierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4021563660445
Artikelnummer
INR7001013
Herstellernummer
7001013
Hersteller
INR
Magnetisch:
ja
Elektronisch:
ja
Mit Laser:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Justierbar:
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.2 mm/m
Caratteristiche:\n• modalità laser punto\n• scansione\n• rotazione e ricevitore manuale\n• tutte le funzioni possono essere telecomandate\n• portata del ricevitore laser fino a 120 m di raggio.\n\nIncluso nel set:\n• BeamControl-Master\n• telecomando/ricevitore SensoCommander 120


