Startseite

INTERCABLE SRL - INR666000 OCCHIALI DI PROTEZIONE - 666000

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR666000 OCCHIALI DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Mit Blende seitlich und oben - nein

  • Kratzfest - ja

  • Ausführung - Einscheibenbrille

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212155405

Artikelnummer

INR666000

Herstellernummer

666000

Hersteller

INR

Material Rahmen:

Kunststoff

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Mit Blende seitlich und oben:

nein

Kratzfest:

ja

Ausführung:

Einscheibenbrille

Loses Glas:

nein

Occhiali di protezione, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR666000 - OCCHIALI DI PROTEZIONE