INTERCABLE SRL - INR654000 DIVARICATORE TONDO GUAINE - 654000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 25 mm
Länge - 140 mm
Schneidenform - spitz
Werkstoff - sonstige
Schaftform - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
8014212022929
Artikelnummer
INR654000
Herstellernummer
654000
Hersteller
INR
Schneidenbreite:
25 mm
Länge:
140 mm
Schneidenform:
spitz
Werkstoff:
sonstige
Schaftform:
quadratisch
Mit Handschutz:
nein
Materiale antiurto, lunghezza cuneo 70mm.


