Startseite

INTERCABLE SRL - INR652003 DIVARICATORE GUAINE - 652003

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR652003 DIVARICATORE GUAINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schneidenbreite - 20 mm

  • Länge - 170 mm

  • Schneidenform - flach

  • Werkstoff - sonstige

  • Schaftform - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212022943

Artikelnummer

INR652003

Herstellernummer

652003

Hersteller

INR

Schneidenbreite:

20 mm

Länge:

170 mm

Schneidenform:

flach

Werkstoff:

sonstige

Schaftform:

quadratisch

Mit Handschutz:

ja

Materiale in polyammide rinforzato, indicato per il montaggio di morsetti a derivazione.