INTERCABLE SRL - INR652002 DIVARICATORE GUAINE - 652002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 20 mm
Länge - 165 mm
Schneidenform - flach
Werkstoff - sonstige
Schaftform - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
8014212022936
Artikelnummer
INR652002
Herstellernummer
652002
Hersteller
INR
Schneidenbreite:
20 mm
Länge:
165 mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
sonstige
Schaftform:
quadratisch
Mit Handschutz:
nein
Materiale in polyammide rinforzato, modello leggero.


