Startseite

INTERCABLE SRL - INR651409 MORSETTO A MOLLA IN MAT. ISOL. - 651409

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR651409 MORSETTO A MOLLA IN MAT. ISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemme

  • Geeignet für - sonstige

  • Wiederverwendbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006042

Artikelnummer

INR651409

Herstellernummer

651409

Hersteller

INR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemme

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

ja

Per il fissaggio del lenzuolo isolante o guaine protettive, inserti di gomma all’interno dei becchi, materiale: resina termoplastica antiurto, normativa: VDE0680, apertura: 45mm, colore: rosso