INTERCABLE SRL - INR613000 GUANTO ANTISUDORE PER GUANTI ISOL. - 613000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Baumwolle
Gefüttert - nein
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 10
Packung
1 ST
EAN
8014212029157
Artikelnummer
INR613000
Herstellernummer
613000
Hersteller
INR
Werkstoff:
Baumwolle
Gefüttert:
nein
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
10
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
nein
Schutz gegen Kälte:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
sonstige
Beschichtung:
sonstige
Detailausführung der Stulpe:
sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Lieferform:
paarweise


