Startseite

INTERCABLE SRL - INR476120 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS PROMO 23 - 476120

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR476120 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS PROMO 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 5

  • Höhe - 220 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212043993

Artikelnummer

INR476120

Herstellernummer

476120

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

5

Höhe:

220 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

400 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

205 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

ja

Cassetta attrezzi in plastica, misure esterne 580x280x280mm, misure interne 490x205x220mm, volume 26l