INTERCABLE SRL - INR454120 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL - 454120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Höhe - 96 mm
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4005187541205
Artikelnummer
INR454120
Herstellernummer
454120
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
96 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
440 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
325 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
blau
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Robusta valigetta per minuteria in lamiera d’acciaio polverizzata, blu scuro, per il trasporto sicuro di accessori e minuteria. In due misure e cinque varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente, chiusura a tensione, ermetica, ulteriore sicura del coperchio contro l’apertura accidentale, la chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.


