INTERCABLE SRL - INR424200 SEGHETTO ISOLATO CON LAMA 150 MM - 424200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblattlänge - 150 mm
Sägeblatt - einseitig
Sägeblatt wechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020062
Artikelnummer
INR424200
Herstellernummer
424200
Hersteller
INR
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblatt wechselbar:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Per lame con lunghezza 148mm, isolamento in resina antiurto.


