INTERCABLE SRL - INR28052 SCALA-PONTEGGIO SOPRASTRUTTURA - 28052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 10
Stehhöhe - 4.45 m
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212164667
Artikelnummer
INR28052
Herstellernummer
28052
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
10
Stehhöhe:
4.45 m
Zweiteilig:
nein
Gewicht:
10.5 kg
Mit Plattform:
ja
Prolunga scala ponteggio mobile 28051, è composta da soli 7 componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. Inattaccabile dalla ruggine.


