INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE - 28051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 4
Stehhöhe - 3 m
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212164650
Artikelnummer
INR28051
Herstellernummer
28051
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Stehhöhe:
3 m
Zweiteilig:
nein
Gewicht:
27.5 kg
Mit Plattform:
ja
Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un’altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E’ costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.


