INTERCABLE SRL - INR2804003 SCALA DI SICUREZZA A DOPPIA SALITA 2X3 - 2804003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 1
Stehhöhe - 0.69 m
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212164636
Artikelnummer
INR2804003
Herstellernummer
2804003
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
1
Stehhöhe:
0.69 m
Zweiteilig:
nein
Gewicht:
4 kg
Mit Plattform:
ja
Klappbar:
ja
Per utilizzo professionale, in alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo una struttura ultra resistente e stabile.


