Startseite

INTERCABLE SRL - INR2803016 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X4 - 2803016

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2803016 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Anzahl der Stufen - 2

  • Stehhöhe - 4.66 m

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164629

Artikelnummer

INR2803016

Herstellernummer

2803016

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Anzahl der Stufen:

2

Stehhöhe:

4.66 m

Zweiteilig:

nein

Gewicht:

16 kg

Mit Plattform:

ja

Klappbar:

ja

Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d‘appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un‘automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il "fai da te".