Startseite

INTERCABLE SRL - INR2801010 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+10 - 2801010

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2801010 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Anzahl der Stufen - 2

  • Stehhöhe - 5.2 m

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164582

Artikelnummer

INR2801010

Herstellernummer

2801010

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Anzahl der Stufen:

2

Stehhöhe:

5.2 m

Zweiteilig:

nein

Gewicht:

13.2 kg

Mit Plattform:

nein

Klappbar:

ja

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno.. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo81/08.