Startseite

INTERCABLE SRL - INR2801008 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 8+8 - 2801008

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2801008 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 8+8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Anzahl der Stufen - 2

  • Stehhöhe - 4.1 m

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164575

Artikelnummer

INR2801008

Herstellernummer

2801008

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Anzahl der Stufen:

2

Stehhöhe:

4.1 m

Zweiteilig:

nein

Gewicht:

11 kg

Mit Plattform:

nein

Klappbar:

ja

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno. Il modello 2801 008 é stato collaudato secondo la norma europea EN131. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.