INTERCABLE SRL - INR277560 CESOIA PER FUNI 600 MM - 277560
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212023100
Artikelnummer
INR277560
Herstellernummer
277560
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


