Startseite

INTERCABLE SRL - INR2503103 PINZA PER CRIMPATURA 6 -10 -16 ISL PER - 2503103

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2503103 PINZA PER CRIMPATURA 6 -10 -16 ISL PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 6...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039422

Artikelnummer

INR2503103

Herstellernummer

2503103

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

6...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.