Startseite

INTERCABLE SRL - INR21243250 SHUNT FLY 3P ESTR. T3N250 TMD R250 -TIPO

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR21243250 SHUNT FLY 3P ESTR. T3N250 TMD R250 -TIPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212032737

Artikelnummer

INR21243250

Herstellernummer

21243250

Hersteller

INR

Primärstrom:

250 A

Indicato per il bypassaggio multipolare della corrente su impianti BT in tensione, per l’esecuzione di diversi interventi sugli stessi, per esempio: apertura e/o chiusura sotto carico di ponticelli di sezionamento in cassetta di derivazione e sezionamento; scollegamento e/o collegamento sotto carico di una linea in uscita da cassetta con morsettiera priva di ponticelli di sezionamento. Con l’ausilio di tale dispositivo tutte le operazionisono effettuabili sotto carico.• Dispositivo estraibile dotato dimaniglia e cinghia, usufruibili per il trasporto e l’ancoraggio dello stesso.• Dispositivo di bloccaggio interruttore incorporato• Contamanovre digitale• Collegamento attraverso spinotti D8 isolati• Grado di protezione involucro IP44• Cavo extraflessibile a doppio isolamento sec. la Norma IEC 228• Sezione cavo 25 mmq con conduttore in rame• Lunghezza singolo cavo 1,5 m• Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3 kV• Corrente nominale dell’interruttore 250 A• Resistente carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60 Hz)• Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.