Startseite

INTERCABLE SRL - INR21037-E SET 1X MORSETTO DI PERFORAZ. PFK70 (R,N, - 21037-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR21037-E SET 1X MORSETTO DI PERFORAZ. PFK70 (R,N,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - sonstige

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212237255

Artikelnummer

INR21037-E

Herstellernummer

21037-E

Hersteller

INR

Typ:

sonstige

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Per consentire il collegamento del dispositivo Shunt, in caso di scollegamento/collegamento sotto carico di una linea in uscita da una morsettiera priva di ponticelli di sezionamento o in derivazione da linea BT in cavo aereo con morsetti a perforazione d‘isolante, e per il collegamento del dispositivo Kit gruppo elettrogeno (EA 0559). Vanno preventivamente applicati sui conduttori i morsetti di shuntaggio a perforazione.\n\nCaratteristiche:\n• Montaggio su cavi BT a principio di perforazione dell’isolante\n• Lieve perforazione dell'isolamento\n• Modello 21037 per cavi BT sezione da 16mm² fino a 70mm²\n• Modello 21034 per cavi BT sezione da 70mm² fino a 240mm²\n• Non idoneo per cavi extraflessibili (secondo IEC 228 - classe 5/6)\n• Punta di perforazione protetta da cannocchiale retraibile mollegiato\n• Presa femmina D8mm per il collegamento con il dispositivo "Shunt"\n• Presa femmina D4mm secondo la Norma EN CEI 61010-2-31\n• Identificazione delle fasi tramite rondella girevole\n• Resistenza al corto circuito 5kA per 0,2 sec.\n• Resistente ad un carico di 200A-60min., 250A-15min.,180 A senza limitazioni di tempo;\n• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-