INTERCABLE SRL - INR21036 Morsetto di contatto 25-95mm - 21036
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - sonstige
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Packung
1 ST
EAN
8014212237057
Artikelnummer
INR21036
Herstellernummer
21036
Hersteller
INR
Typ:
sonstige
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Caratteristiche:
- Morsetto di contatto idoneo per cortocircuito neutro a fili
- Completamente isolato contro contatti accidentali, tensione nominale d'isolamento 1 kV
- Tenuta al corto circuito 7,2 kA per 0,2 s fattore di picco 2
- La capacita' di serraggio del morsetto é adatta a schermo a fili di cavi BT da 25 a 95 mmq
- Dotato di una presa femmina diam. 8 mm protetta contro i contatti accidentali, adatta per il collegamento con il dispositivo di messa a terra
- E' inoltre attrezzato con una presa standard femmina diam. 4 mm, idonea ad accogliere le sonde per il collegamento con strumenti di misura aventi puntali di contatto maschio completamente protetti
- Sistema di serraggio tramite manopola girevole


