INTERCABLE SRL - INR19750 ZAINO PORTAUTENSILI COMFORT LINE VUOTO - 19750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212519016
Artikelnummer
INR19750
Herstellernummer
19750
Hersteller
INR
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
440 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
170 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


