Startseite

INTERCABLE SRL - INR19730 SECCHIO UTENSILI COMFORT LINE VUOTO - 19730

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19730 SECCHIO UTENSILI COMFORT LINE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 305 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212519023

Artikelnummer

INR19730

Herstellernummer

19730

Hersteller

INR

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

305 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

370 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

305 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Secchio portautensili COMFORT-Line vuoto, in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile.Spazio fino a 62 utensili, dimensioni 305 x 370 x 305 mm