Startseite

INTERCABLE SRL - INR19710 BORSA UTENSILI COMFORT LINE VUOTO - 19710

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19710 BORSA UTENSILI COMFORT LINE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 350 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212519030

Artikelnummer

INR19710

Herstellernummer

19710

Hersteller

INR

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

350 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

470 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

210 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Borsa utensili COMFORT-Line vuota , Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida.Spazio fino a 34 utensiliDimensioni: 470 x 350 x 210 mm