Startseite

INTERCABLE SRL - INR19500E VALIGIA ATTREZZI ISOLATI 1000V-MATR.7690 - 19500E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19500E VALIGIA ATTREZZI ISOLATI 1000V-MATR.7690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 360 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212024374

Artikelnummer

INR19500E

Herstellernummer

19500E

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

360 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

480 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

235 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

rot

Herausnehmbares Fach:

ja

• Bussola 10 mm \n• Bussola 13 mm \n• Bussola 14 mm \n• Bussola 17 mm \n• Bussola 19 mm \n• Bussola 22 mm \n• Chiave maschio esagonale 5 mm \n• Chiave maschio esagonale 6 mm \n• Chiave maschio esagonale 8 mm \n• Chiave maschio esagonale lungo 5L \n• Chaive maschio esagonale lungo 6L \n• Chiave esagonale maschio 2,5 - DIN911 \n• Manico isolato regolabile FSI \n• Inserto di spellatura 16 mm² \n• Inserto di spellatura 25 mm² \n• Inserto di spellatura 35 mm² \n• Inserto di spellatura 50 mm² \n• Inserto di spellatura 54,6 mm² \n• Inserto di spellatura 70 mm² \n• Sguainacavi AMS 1000V