INTERCABLE SRL - INR19401 BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TORCIA A - 19401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Verpackung - Karton (Box)
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
EAN
8014212279101
Artikelnummer
INR19401
Herstellernummer
19401
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1


