INTERCABLE SRL - INR19400 BORSA A TRACOLLA - 19400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 100 mm
Mit Schulterriemen - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212164247
Artikelnummer
INR19400
Herstellernummer
19400
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
100 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
200 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
300 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


