INTERCABLE SRL - INR19320 VALIGIA IN RESINA PROFESSIONAL TROLLEY - 19320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 250 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212173300
Artikelnummer
INR19320
Herstellernummer
19320
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
250 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
460 mm
Mit Schloss:
ja
Mit Teleskopgriff:
ja
Tiefe:
450 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


