INTERCABLE SRL - INR19310 VALIGIA IN RESINA NEW PROFESSIONAL - 19310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 220 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212177421
Artikelnummer
INR19310
Herstellernummer
19310
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
460 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
400 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


