Startseite

INTERCABLE SRL - INR19281 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU DOTATA - 19281

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19281 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 23

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039064

Artikelnummer

INR19281

Herstellernummer

19281

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Zangen:

3

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Messgeräte:

3

Anzahl der Lochsägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

4

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 180 mm 2K, pinza a becchi mezzdiritti 200 mm 2K, tagliacavo 160 mm 2K, giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM, giravite a croce PH 2x100 SLIM, giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM, giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, giravite cercafase 3x65 mm, chiave universale per quadri, martello 300 g, scalpelli larghezza del taglio 12 mm, pinza per tubi e dadi, livella 250 mm, livella baby, flessometro 3 m, seghetto tascabile „PUK", set chiave a brugola, coltellouniversale