Startseite

INTERCABLE SRL - INR19202 VALIGIA ALUSTAR IN ALLUMINIO DOTATA - 19202

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19202 VALIGIA ALUSTAR IN ALLUMINIO DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 24

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039071

Artikelnummer

INR19202

Herstellernummer

19202

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

24

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Zangen:

1

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Messgeräte:

3

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

2

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 2K 180 mm, tagliacavo D17 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 0x60, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 0x60, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, giravite cercafase 3x60 mm, chiave universale per quadri ed armadi elettrici, martello, scalpello, pinza per tubi e dadi,livella 250 mm, livella baby, flessometro 5 m, seghetto tascabile "PUK", set chiavi a brugola