Startseite

INTERCABLE SRL - INR19200 VALIGIA IN ALLUMINIO ALUSTAR - 19200

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19200 VALIGIA IN ALLUMINIO ALUSTAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Höhe - 190 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212002693

Artikelnummer

INR19200

Herstellernummer

19200

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Aluminium

Gesamtzahl der Fächer:

2

Höhe:

190 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

485 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

385 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

grau

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia in alluminio vuota