Startseite

INTERCABLE SRL - INR19199 TRACOLLA PER VALIGIA IN CUOIO - NERA - 19199

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19199 TRACOLLA PER VALIGIA IN CUOIO - NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Leder

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005199

Artikelnummer

INR19199

Herstellernummer

19199

Hersteller

INR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Leder

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

braun

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Accessorio per valigia in cuoio