INTERCABLE SRL - INR19192 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOTATA - 19192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Verpackung - Karton (Box)
Packung
1 ST
EAN
8014212039040
Artikelnummer
INR19192
Herstellernummer
19192
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Kabelschneider:
3
Anzahl der Testwerkzeuge:
1


