Startseite

INTERCABLE SRL - INR19190 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA VUOTA - 19190

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19190 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA VUOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212038494

Artikelnummer

INR19190

Herstellernummer

19190

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

2

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

470 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

360 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia in resina vuota