INTERCABLE SRL - INR19170 VALIGIA EUROCOMPACT VUOTA - 19170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 160 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212039972
Artikelnummer
INR19170
Herstellernummer
19170
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
160 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
450 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
340 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


