Startseite

INTERCABLE SRL - INR19162 VALIGIA EUROCOMPACT IN CUOIO NERO DOT. - 19162

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19162 VALIGIA  EUROCOMPACT  IN CUOIO NERO DOT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Anzahl der Zangen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039019

Artikelnummer

INR19162

Herstellernummer

19162

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Zangen:

2

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa\n• chiave universale per quadri ed armadi elettrici