INTERCABLE SRL - INR19160 VALIGIA EUROCOMPACT IN CUOIO VUOTA - 19160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Leder
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 300 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212038456
Artikelnummer
INR19160
Herstellernummer
19160
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Leder
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
440 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
200 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


