Startseite

INTERCABLE SRL - INR19140 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - VUOTA - 19140

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19140 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - VUOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Leder

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009562

Artikelnummer

INR19140

Herstellernummer

19140

Hersteller

INR

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Leder

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

100 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

200 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

braun

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Borsa in cuoio vuota