Startseite

INTERCABLE SRL - INR17300-E SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG - 17300-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 45...1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212189240

Artikelnummer

INR17300-E

Herstellernummer

17300-E

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

45...1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\n\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• Impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola,referente alla scala riportata sul lato dell’ attrezzo\n• Fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido.\n• Profondità di taglio regolabile da 0 - 5 mm, in passi da 0,1 millimetri.\n• Commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm