Startseite

INTERCABLE SRL - INR17221 SPELLACAVO FBS-LS - 17221

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR17221 SPELLACAVO FBS-LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 10...52 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212130204

Artikelnummer

INR17221

Herstellernummer

17221

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

10...52 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

ja

Dispositivo d’attivazione/disattivazione dell`avanzamento assiale, spellatura effettuabile partendo in qualsiasi posizione del cavo, regolazione profondità di taglio a scatto da 0 a 1,4 mm, possibilità di limitare o bloccare la profondità di spellatura.