INTERCABLE SRL - INR17220 SET SPELLACAVI (FBS-LS) - 17220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 10...52 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212031204
Artikelnummer
INR17220
Herstellernummer
17220
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
10...52 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
ja
Dispositivo attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale, spellatura effettuabile partendo da qualsiasi posizione del cavo, regolazione precisa del taglio a scatto da 0 a 1,4 mm, possibilità di limitare o bloccare la profondità di spellatura.\nDotazione:\n• spellacavi FBS\n• chiave a brugola 2,5 mm\n• tubetto di grasso siliconico\n• valigetta rigida


