INTERCABLE SRL - INR17204 SET SGUAINACAVO AIS/UNIVERSALE - 17204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Koffer
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212148315
Artikelnummer
INR17204
Herstellernummer
17204
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Koffer
Elektromonteur-Set:
ja
Pinza spellacavo per guaine esterne in polietilene ad alta densità e per cavi con schermo a tubo di alluminio. Idoneo per la spellatura della guaina esterna e schermo a tubo in alluminio con spessore da 0,5 a 5 mm di cavi BT / MT con diametro da 16 mm a 54 mm. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.


